SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の クリーンルーム用ウェア
SARAYA(サラヤ)の フード・キャップ クリーンルーム
SARAYA(サラヤ)の ディスポキャップ
ヘアキャップ 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31246095
品番
51114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
汚染される可能性がある場合着用者の頭頂部を守ります。
頭髪など落屑による汚染から守ります。通気性の良い不織布を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
使い捨て式
トラスコ品番
481-0732
材質
不織布
質量(g)
635
アズワン品番
65-0259-01