ばんじゅう

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.2 注文コード31246305 品番20060000CL202
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。

容量(L)8.2 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×289×99 有効内寸(mm)346×261×83 質量(kg)0.49 トラスコ品番353-1503 種別SKBAN-HAN-CL 材質PP 外寸(mm)386×289×99 内寸(mm)349×263×90 底形状その他 嵌合商品ばんじゅう A(導電)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07190391
2025-12-18
用途:
備品の整理用
卸売・小売業

相変わらずしっかりしており安定していて良い。また次回もぜひ頼のませていただきと思います。

対象商品:
37125487
2019-06-25
用途:
製品、半製品の輸送・管理に使用しています
有限会社 水地 様 (飲食業)

従来使用しているものと若干サイズが異なっており重なりが悪いので注意が必要です。

対象商品:
37125487
2019-03-03
用途:
パンの運搬に使います。
トミガワカフェ&ベーカリー 様 (製造業)

たくさんのサイズの中からこれをチョイスしました。
厚みがあるので、袋入りのパンをたくさん入れることができ、満足しています。重ねて運ぶ際も、しっかり重なっているので崩れません。

対象商品:
07190391
2018-08-20
用途:
靴底消毒ようとして
農・林・水産業

大きさ、高さが丁度いいです。かなり当社では、重宝しております。

対象商品:
07190391
2018-07-11
用途:
ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗 様 (製造業)

特に問題はありませんが、贅沢を言えばもう少し精度があると嬉しいです。

対象商品:
07190391
2017-02-20
用途:
商品運搬時
農・林・水産業

コンパクトで丁度よいが、これ合う蓋が見つけられず。

対象商品:
37125505
2016-08-10
用途:
農作物の収穫
遠藤農園 様 (農・林・水産業)

深さがあるので収穫に使いやすいし、家の冷蔵庫にちょうど良いサイズでした。

対象商品:
37129872
2016-04-21
用途:
製パン作業
株式会社デマージ 様 (卸売・小売業)

小型で深さもあるので重ねても使いやすく良い品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする