※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
サンコー オリコンEP29A-B 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246348
品番
55622000BK901
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
29.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×160
色
ブラック
折りたたみ時高さ(mm)
47
仕様
両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有
トラスコ品番
216-2122
種別
SKO-EP29A-B-BK
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
160
奥行(mm)
600
間口(mm)
400
出荷単位
10個
有効内寸(mm)
570×370×139
外寸(mm)
600×400×160
内寸(mm)
570×370×149
底形状
斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])
9.56(975)
色(本体)
ブラック
適合カード差し
(別売)一体式(4辺)
外寸法・高さ(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
400
外寸法・間口(mm)
600
有効内寸法・間口(mm)
570
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
139
嵌合商品
ディスプレイオリコン 6416
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000