容量(L)34.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221
色ブルー
折りたたみ時高さ(mm)86
トラスコ品番439-1098
種別SKO-O-30B-BL
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)493×335×201
外寸(mm)530×366×221
内寸(mm)494×336×210
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)
適合カード差し(別売)4辺21型
外寸法・高さ(mm)221
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)201
嵌合商品オリコン P31B