サンコー マドコンOー40B 灰

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31246454 品番55904000GL802TM
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
容量(L)43.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272 ライトグレー 折りたたみ時高さ(mm)86 トラスコ品番439-1187 種別SKO-O-40B-GLL 材質ポリプロピレン(PP) 有効内寸(mm)493×335×252 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)494×336×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047) 適合カード差し(別売)4辺21型 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)252 嵌合商品オリコン P31B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする