容量(L)43.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
色イエロー
折りたたみ時高さ(mm)86
トラスコ品番439-1217
種別SKO-O-40B-YE
材質ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)
適合カード差し(別売)4辺21型
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)252
嵌合商品オリコン P31B