※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-55S 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社 31246820 SF-55S 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社 31246820 SF-55S 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社 31246820

電動送風機 汎用シリーズ

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 電流(A)100V/50Hz:0.8100V/60Hz:1.0 構造(羽根車)シロッコファン 注文コード31246820 品番SF-55S
参考基準価格(税別)¥37,940 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電圧・電流・構造など31種類から選べます 他の種類を見る

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。

電流(A)
100V/50Hz:0.8
100V/60Hz:1.0
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:2700
60Hz:3200
軸受呼び番号
羽根車側:6201UU
反羽根車側:6200UU
外径(Φmm)吐出相フランジ:49 出力(kW)0.04 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44 用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風 仕様吐出金網・吸込ダンパ付 トラスコ品番138-4163 型式全閉 質量(kg)3 タイプ標準型 接続方式ビニール平行線 プラグ付2m 回転方向 相数単相 使用周囲温度(℃)-5〜40 構造(羽根車)シロッコファン 材質(ケーシング)SPCC 材質(羽根車)A1050P 吸気温度(℃)40(max) 吐出口可変方向3、2、1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02145683
2020-09-02
用途:
廃油のストーブ
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます チョト改造して使用しています

対象商品:
02145701
2020-02-18
用途:
焼却炉の送風機として

今まで使用していたものが壊れたため新しいものを探しておりました。音も静かで満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02145787
2018-03-16
用途:
機器改良に使用している。
富士フイルムGSテクノ株式会社 様

音が静かで、消費電力も小さいので満足していいます。

対象商品:
02145717
2018-02-01
用途:
haifuuki
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

対象商品:
02145814
2017-03-03
用途:
印刷機の送風装置

当社で使用している印刷機のシートを浮かせる送付機として購入しました。コンパクトながら送風圧も十分でよかったと思います。

対象商品:
02145683
2016-08-10
用途:
焼き入れ時に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

いろんなところを探してたら、モノタロウで見つけた

1人が参考にしています
対象商品:
02145701
2013-01-31
用途:
廃油ストーブ製作

商品は間違いの無いものなので安心して購入しています。北海道からの購入ですが、到着が早く、価格も安く満足の一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
02145683
2012-01-18
用途:
廃油ストーブの送風ファン

廃油ストーブの送風ファンに使いましたが、音も静かでとても調子が良いです。大変満足しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする