SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
厨房用立形自在水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246836
品番
A5311-13
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)
23〜27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Uパイプ
吐水口
PA20J-60X-16
商品タイプ
横形