※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 絶縁
電気・電子部品用シーリング材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31246847
品番
KE347T-330
参考基準価格(税別)
¥12,122
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途
電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール
トラスコ品番
492-1011
材質
主成分:シリコーン
色
透明
質量(g)
404
容量(g)
330
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応