3/22より値下げ!現場を応援

バンドソー ワンタッチ式平バイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31246944 品番RB180FV-HA
参考基準価格(税別)¥488,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別) 値下げ
299,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。

ノコ刃周速(m/min)40、48 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)175 最大切断サイズ(角45°)(mm)100 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 電源コード(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式ワンタッチ式平バイス 質量(kg)52 ノコ刃長さ(mm)1840 トラスコ品番759-4038
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする