18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番753-0854 注文コード31247249 品番SH-6038-7F
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。

トラスコ品番753-0854 材質SUS304ステンレス 質量(kg)3.7 容量(L)36 外寸(mm)619×400×H185 板厚t(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする