※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
753-0862
注文コード
31247258
品番
SH-6038-8F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
トラスコ品番
753-0862
材質
SUS304ステンレス
質量(kg)
3.8
容量(L)
40
外寸(mm)
619×400×H200
板厚t(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応