入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)(発振器)0.7
消費電力(W)55
コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216
発振方法自励発振・周波数自動追尾
発振周波数(kHz)40
入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式
適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型
振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)
質量(kg)3(発振器/1.6)
最大出力(W)35(連続可変)
トラスコ品番238-4558