AUH30 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ 31247285 AUH30 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ 31247285 AUH30 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ 31247285 AUH30 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ 31247285 AUH30 超音波ホッチキス「はるる」 スズキ 31247285

超音波ホッチキス「はるる」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31247285 品番AUH30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1〜6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。
オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。

用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。 仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース トラスコ品番125-8957 セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ 材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様) 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120 タイマー約0.1〜6秒
注意
※ご購入に際しては事前にサンプル等でテストし溶着力等を確認の上ご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波溶着機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/212/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波ホッチキスの特長と操作手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/715/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする