3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
ブツ取りサンダー3125
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31247450
品番
3125 ASD
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
パッドサイズ(mm)
30
用途
自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。
仕様
回転方式/オービタル
トラスコ品番
295-9992
全長(mm)
155
質量(g)
480
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
空気消費量(L/min)
150
オービットダイヤ(mm)
3