3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
ビニールテープ 35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31247459
品番
35 BRO 38X20
参考基準価格(税別)
¥2,132
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
色
茶
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤
ゴム系
使用温度範囲(℃)
0〜105℃
主な用途
電気絶縁、結束、保護
用途
屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様
UL・CSA規格適合品、手で切断可能
トラスコ品番
799-1312
材質
ポリ塩化ビニール樹脂
質量(g)
180
引張強度
30N/10mm
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。