自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31247520 品番751120
参考基準価格(税別)¥35,835 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。

タイプ
遮光スピード
1/10000!
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) トラスコ品番344-9777 質量(g)465 使用温度範囲(℃)-5〜+55(保管時/-30〜+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8〜#12(可変) 戻り速度(秒)0.1〜0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-09-01
用途:
安心の満足
製造業

半自動やアーク溶接時には、安価な自動面を使用していたが、
遮光前が暗く手元が見えにくく、遮光した後も室内では暗く不便を感じていた、TIG用には3Mの上位モデルを使用しているので、今回は3Mの下位?モデルを購入してみた所、やっぱり良い物は良いです。
ストレスが無くなりました、大袈裟に言えば全く違います!
商売道具なので、迷わずに信頼のブランドが裏切らないですね。

3人が参考にしています
対象商品:
36022725
2017-01-10
用途:
アーク溶接
アオキ築炉工業株式会社 様

コメントを参考にこの商品を選びましたが大変使い心地がいいように思います。毎日使用するわけではないので電池交換型を選択しましたがその評価は今後になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36022725
2016-09-30
用途:
野外現場での溶接作業

流石メーカー品使いやすいです。ヘルメットに固定できる自動遮光面を探して購入しました。価格は高めですが、両手が使えて作業もはかどりますし価格に見合ったものだと満足しています。多分壊れても同じものを購入すると思います。もっと早く買っておけば良かった。

対象商品:
36022725
2015-10-27
用途:
電気溶接
松井ブロック 様

イクラのものより、変わるのに時間がかかるらしい。
大した差はないと思う。

対象商品:
36022725
2015-02-19
用途:
溶接

とても気に入りました。ありがとうございます

対象商品:
36022725
2014-09-23
用途:
室内溶接全般
シシド 様

安定した、商品です。

対象商品:
36022725
2014-02-16
用途:
自作品の溶接
株式会社 NAS中部 様

以前にも購入し、良かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする