※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99BB 24X18 スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム) 31247599 99BB 24X18 スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム) 31247599

スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 31247599 品番 99BB 24X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。
数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。
夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。
手で切断可能。

ブルー テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.12 トラスコ品番491-6271 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.5 引張強度(N/10mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする