ラジアル・ブリッスルディスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 31247687 品番 BR DISC POL1 9/16
参考基準価格(税別)¥14,496 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外径14.3mmタイプです。
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能です。
毛抜けしないので長持ちロングライフです。
狭い個所のバリ取りに最適です。
細かい砥粒で仕上げ研磨も可能です。

用途
微小バリ取り作業全般。
金型のクリーニング。
宝飾品の仕上げ。
粒度8000 ライム 外径×穴径(Φmm)14.3×1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 仕様Φ2.38mm、Φ3.0mmシャフト各1本付、パーミスは被研磨物にすじを残さない特長を持つ微細砥粒です トラスコ品番311-1059 質量(g)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする