3M ラジアルブリッスルマーガレット 1M 76.2mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード31247714 品番BR MGRT 1M 75
参考基準価格(税別)¥20,425 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。
凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。
ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。
微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。
発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。

用途
切削加工後のバリ・カエリ除去。
エンドミル加工後の抜きバリ除去。
ゴムライニングのハミ出しバリ除去。
ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
パイプ内面研磨。
トラスコ品番273-7043 軸径(Φmm)6 ライム 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 仕上げ相当粗さ#8000 外径(mm)76.2
注意
※12000rpm未満の回転数にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする