3M スコッチ 耐熱アルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31247879 品番EN-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)4.5 特性耐熱 基材アルミ 用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。 トラスコ品番542-3287 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤シリコーン系 使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする