テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.05
色褐色
基材ポリイミドフィルム
粘着剤アクリル系
規格UL規格対応 (File E305006)
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
仕様難燃性(UL510)
トラスコ品番479-9755
質量(g)19
伸び(%)35
絶縁抵抗(MΩ)>1×106
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.1
絶縁破壊電圧(kV)5
難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)
引張強度(N/10mm)34.72
定格温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、難燃性
耐熱区分220℃