ヘッドライト用クリア コーティング剤 39173

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31248554 品番39173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,944
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3Mヘッドライト用レストアキット39174を2回目以降ご使用いただく場合の追加施工用、または2台以上同時に施工する場合の追加用コーティング剤として。
黄ばみやくもりが非常に軽度な場合やコーティングのみを目的とする場合に。

用途自動車ヘッドライトレンズ、テールランプ、ウィンカー等の黄ばみ・くもり・くすみの除去および保護 付属品3MトライザクトフィニッシングディスクP3000(1枚)、3Mヘッドライト用クリアコーディング剤(2パック) 成分(コーティング剤)水、ウレタンポリマー混合物、ジエチルグリコールモノエチルエーテル、アクリルコポリマー、ポリエチレンメタクリレート、紫外線安定剤 トラスコ品番125-8949 液性(コーティング剤)弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※プラスチック製のヘッドライトレンズ以外には使用しないでください。
※ひび割れた樹脂、つや消し、しぼ仕上げ面には使用しないでください。
※キズの原因になるので、風の強い時や砂ぼこりのおおい所では使用を避け、ヘッドライト表面の汚れを落としてから使用してください。
※乾燥中は触ったり、濡らしたりしないでください。
※炎天下や使用箇所が熱いときは使用しないでください。
※着色・くもり止めなどの特殊加工が施されている表面には使用しないでください。
※使用箇所の状態によっては、充分な効果が得られない場合があります。
※コーティング剤は開封したらすぐに使用し、長時間放置しないでください。
※ヘッドライト以外の箇所にコーティング剤が付着した場合は、直ちに濡れたクロスで拭き取ってください。
※使用後はよく手を洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40713497
2020-04-27
用途:
ヘッドライトレンズのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドライトレンズを磨いた後のコーティングとしていつも使用しています。施工が簡単で、仕上がりが良いので重宝しています。また、10%OFFの時に購入すると他より安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40713497
2020-03-16
用途:
ヘッドライトのメンテナンス

届いたときはお値段の割にあまりに小さな商品だっただけに驚きました。割高感が強かったですが、使ってみればこれまで使ってきたコーティング剤とは比べ物にならないほど仕上がり感も耐久性も感じられました。2セット入っていて時間差なしで同時にコーティングすれば1枚で2台塗れます。

1人が参考にしています
対象商品:
40713497
2020-05-10
用途:
自動車ヘッドライトコーティング
製造業

手持ちの耐水ペーパー#1500で磨いた後、説明書通り付属の研磨パッド#3000で研磨しコーティング剤を塗布しました。研磨後は磨りガラス状で大丈夫かと心配していましたが、見違えるようなクリアな仕上がりとなり品質は満足です。塗布の際はタレに少し気を使う必要があり丁寧な作業が必要です。

対象商品:
40713497
2020-01-10
用途:
ヘッドライト研磨後のコーティング

簡単に施工でき、耐久性もまずまず。施工後3ヶ月経過したが、特に劣化は見られない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする