LANケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード31248588 品番VOL-6C4L-UGY-305L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレンズマーク付です。

用途LAN配線工事に トラスコ品番772-4675 ライトグレー 質量(g)9500 規格カテゴリ6 ケーブル長(m)305 ケーブル外径(Φmm)5.4 導体AWG24 ケーブルタイプスタンダード
注意
※プラグは付いていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする