コーニング
コーニングの ビニールテープ
コーニングの ビニールテープ防食・配管用途
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31248597
品番
VM 1-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途
低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
406-3244
色
ブラック
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-20〜80
テープ幅(mm)
38
基材
塩化ビニール
テープ長さ(m)
6
テープ厚さ(mm)
0.635
粘着剤
ゴム系
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
88.3
粘着力(N/25mm)
11.8(対スチール)
特性
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性