SANEI(旧:三栄水栓製作所)
差込90°散水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(mm)
25
25
40
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248665
品番
V19-25
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
材質
黄銅
仕様
圧力0.5MPa用
接続ねじ
Rc1
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ3/4
最大使用水圧(Mpa)
0.5
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった