V619-13 首長ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248857

V619-13 首長ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248857
V619-13 首長ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31248857

首長ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード31248857品番V619-13
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

呼び径(A)13呼び径(B)1/2仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする