※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ接着剤 No.70

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード31248859 品番S705G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途塩ビ管用接着剤 トラスコ品番108-0314 粘度(mPa・s[cP])2500 性質低粘度速乾性=B 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする