溶剤形接着剤 速乾G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード31249157 品番CA-158
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。
初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。
各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。

用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 トラスコ品番813-5166 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、塩化ビニール、シリコーンゴム、発泡スチロール 等にはご使用いただけません。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする