曜日別特売
V650-50 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249198

V650-50 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249198
V650-50 ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 31249198

ボールバルブT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード31249198品番V650-50
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする