自動車・車両用シーラー 366E

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31249227 品番SJ-045
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。

用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 トラスコ品番113-9119 材質合成ゴム系 比重0.99±0.02(20°/20℃) 粘度1210±500(ps/20℃) 不揮発分54±5% 収縮率(%)35〜45 硬化時間(時間)24以上 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量180g RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)75〜80(196時間後、3t)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21350193
2025-10-27
用途:
エンジン部品シールに
製造業

スズキの純正指定されているだけあって、シール性に間違いは有りませんでした。

2025-06-13
用途:
ジムニー足回り

jb23フロント指定シーラントですが、この商品は防水が効く接着剤ですね、その為、ボルト類の塗布は防水プラスねじロックみたいな感じでしょうか?。
ただjb23の防水に関しては、他から入ってくるので液ガスでいいと思いますが、ボルトのゆるみ止めを考えると安心な商品と思います。
ただ、塗りやすさは最悪です。。。。。

1人が参考にしています
2025-06-27
用途:
各部、亀裂の補修や穴埋め

素材が若干かたくて絞り出しづらい、ノズル先端が細いためなかなか出てこない、出して5秒程度で表層が固まり始めてしわになる。出しながら表面仕上げすることが難しいため、見えない位置にボンドとして入れるのには良いと思います。コスパは他にくらべて半額程度なので良いです。

対象商品:
31249227
2024-03-07
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

ジムニーJB23のキングピンやナックル周りの
指定液体パッキン?なので問題なく使えています。

対象商品:
31249227
2023-10-04
用途:
スズキ車リヤハブキャップのシール
自動車・二輪車・自転車関連業

製品的には問題ないが一回り小さいサイズが欲しいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
21350193
2020-09-14
用途:
補修

コスパも最高でしたが、ちょっと粘り?と、

紫外線劣化が不安です。

到着も早く安心して購入できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする