ダイヤテックス
ダイヤテックスの 養生テープ
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
31249884
品番
K-10-CL-50CORELESS
参考基準価格(税別)
¥48,960
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
460-9972
質量(kg)
0.42/巻
色
クリア
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性