タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
オートロック グリL マゼンタ クリアケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31250024
品番
LC560MGCL
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な 0.8mm 厚ブレードホルダー
規格
L型
色
マゼンタ
用途
厚物切断用
トラスコ品番
813-4872
質量(g)
84
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
適合替刃
替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、替刃大 折れ線無し刃