タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパッタ付着防止剤 スパノン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
31250049
品番
SN1-4
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
液色
乳白色
塗布面積(m
2
/kg)
60
乾燥時間(分)
10〜15
塗膜状態
透明
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
仕様
直接塗装用標準
トラスコ品番
293-0561
防錆力
屋内:1ヵ月 屋外:1週間
危険物の類別
非危険物