A型切断器NEO(火口3本付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31250110 品番14LT-NEO
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角形なので、火口もホースも付けやすいです。

切断能力(mm)5〜50 仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3427 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式大型A号 タイプ関東関西両用 適合火口LTT-1、2、3
注意
※アセチレンガス以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする