TOA
TOAの トランシーバー
TOAの 本体 トランシーバー
TOAの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
携帯型受信機(高機能型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31250198
品番
WT-1100
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
送信機から受信機への一方通行通話タイプです。
仕様
13チャンネル、トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替
トラスコ品番
453-7751
長さ(mm)
(アンテナ)65.6
色
ダークシルバー
質量(g)
120
電源
充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32.5×163.6
通信距離
30〜50m