SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
自動接手横水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
13
仕様
ホース接続部 L210-2
注文コード
31250223
品番
Y31JK-13
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
ホース接続部 L210-2
ねじ径
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
カップリング
対応
注意
寒冷地用は逆止弁なし
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった