寺岡製作所
寺岡製作所の 補修・シーリングテープ
寺岡製作所の 金属テープ
アルミ箔粘着テープ NO.8371(ツヤ消し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31250356
品番
8371 50X10
参考基準価格(税別)
¥858
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.1
用途
ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
トラスコ品番
419-6457
質量(g)
180
基材
アルミ箔
芯径(mm)
76
粘着剤
アクリル系
基材厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
40
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06
芯径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候性、耐熱性、耐寒性
粘着タイプ
強粘着