※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京メディカル
東京メディカルの 一般・作業マスク
東京メディカルの 汎用マスク
東京メディカルの プリーツ型 汎用マスク
オールタイムフィットマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
31250627
品番
FG-185OMEGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プリーツ型
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
50
仕様
使いすて用、ノーズストッパー付
トラスコ品番
722-2734
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布