※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドファスナーつなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード31250749 品番FC141C-01-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4314 材質ポリエステル ホワイト サイズL 質量(g)400 胸囲(cm)116 股下(cm)71 ウエスト(cm)81〜104 着丈(cm)165 バスト(cm)116 裄丈(cm)84 適応胸囲(cm)116
注意
※フードは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする