3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TriApex
TriApexの クリーンルーム用ウェア
TriApexの クリーンウェア
TriApexの つなぎ クリーンウェア
サイドファスナーつなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31250758
品番
FC141C-01-LL
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,198
バスケットに入れる
サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
836-4315
材質
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
415
胸囲(cm)
120
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
86〜108
着丈(cm)
171
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
86
適応胸囲(cm)
120
注意
※フードは別売りです。