3/22より値下げ!現場を応援

サイドファスナーつなぎ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31250767 品番 FC141C-01-M
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番836-4313 材質ポリエステル ホワイト サイズM 質量(g)380 胸囲(cm)112 股下(cm)68 ウエスト(cm)76〜100 着丈(cm)159 バスト(cm)112 裄丈(cm)82 適応胸囲(cm)112
注意
※フードは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする