※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TriApex
TriApexの クリーンルーム用ウェア
TriApexの クリーンウェア
TriApexの つなぎ クリーンウェア
サイドファスナーつなぎ服
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
31250776
品番
FC141C-01-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
バイオ・化学・包装。
食品工業。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
836-4312
材質
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
355
胸囲(cm)
108
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
71〜96
着丈(cm)
153
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
80
適応胸囲(cm)
108
注意
※フードは別売りです。