※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンスーツ[CL1000]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31250785 品番FH199C-01-M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。
袖口・裾はゴム絞り。

用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品 トラスコ品番388-2071 ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)161 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)116
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする