モリコート EP グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード31250828 品番EP-10
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98013,980

鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。

用途工作機械チャックのかじり防止。 トラスコ品番397-4391 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 容量(kg)1 ちょう度285 使用目的かじり防止 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする