シリコーン高真空用グリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31250837 品番FS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高真空用シリコーングリスです。

用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。 トラスコ品番397-4405 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末 質量(g)75 使用温度範囲-40〜204℃ 容量(g)50 ちょう度200 主成分シリコーンオイル、シリカ粉末 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする