TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31251266
品番
260M
参考基準価格(税別)
¥36,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。用途に応じてお選びください。
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
セット内容
ラチェットハンドル-371、スピンナハンドル-311、T形スライドハンドル-SL40、エクステンションバー-321
セット商品数
20
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-4422
ソケット内容
9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32
RoHS指令(10物質対応)
対応