※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31251345 品番 4D-30
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)

二面幅S(mm)30 寸法L(mm)47 寸法d(mm)25 用途手工具用 トラスコ品番122-3810 種別ソケット(12角) 材質構造用鋼 質量(g)200 寸法L1(mm)21 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)32 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02176702
2023-08-19
用途:
日常使い
製造業

メーカー品なのでしっかりしている。消耗品なので定期的の交換するのだが、少しずつデザインが変わっているような気がします。

対象商品:
02176955
2022-05-13
用途:
トルクレンチの締め付けに使用
製造業

トルクレンチをトネで購入したのでソケットもトネにしました。
精度を求められる作業ようなのでしっかりしたものを選んでよかったと思います。

対象商品:
02176605
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

各部のナット取り外しに使用しています。安心・安全の一流メーカー品が安く購入でき満足です。

対象商品:
02176937
2022-05-17
用途:
バイク、車のメンテンス
製造業

商品には全く問題なくいつも満足しております。信頼できます。

対象商品:
02176955
2020-12-26
用途:
しっかりはまり使えました
その他業種

sc40 のリアシャフト外すのに購入。
バッチリかみ、作業は順調に終わりました。
32mm にしては価格も安く助かりました!

対象商品:
02176562
2020-01-27
用途:
車両整備
有限会社平井電設 様

ソケットレンチセットで、この番手だけ紛失・・メーカー品なので問題なし!個別で1個販売してくれるモノタロウ様最高!!

対象商品:
02176797
2019-09-06
用途:
車整備に使用

問題なく使用できました、かなりのトルクを掛けた作業しましたが全く問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
02176657
2019-03-07
用途:
機械メンテ
運輸・通信業

精密な場所は意外と使います。ktcも販売してほしい。モノタロウさん出品してほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする