※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット (12角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅S(mm)
41
種別
ディープソケット(12角)
注文コード
31251388
品番
6D-41L
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・対辺寸法・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
二面幅S(mm)
41
用途
手工具用
トラスコ品番
122-4441
種別
ディープソケット(12角)
質量(g)
940
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
35
寸法L1(mm)
27
寸法D1(mm)
55.5
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。