ビットラチェットセット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード31251415 品番BRS20
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)

セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3
ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0
ヘキサゴンビット:4、5、6、8
T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40
ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)
ハンドル×2個
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 質量(g)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

狭い場所での作業に非常に便利であり、ビットの種類も豊富で重宝しています。強度もじゅうぶん対応できています。

対象商品:
38568975
2021-07-15
用途:
狭い場所の作業時
その他業種

バイクのマフラーエキパイ取り付け部が狭く工具が入らなかったけど、この工具は小さくしっかりしており、ばっちりです

1人が参考にしています
対象商品:
38568975
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

かならず無くす小さいビットがコンパクトに収納されているので
工具箱に収まってます

対象商品:
38568975
2020-09-20
用途:
機器のメンテナンス
教育・研究機関

コンパクトでおしゃれなラチェットセットで、ちょっとした工具瀬戸としては優秀だと思います。
ビットの種類が多くないので、いろいろ必要な方は別にそろえた方がいいかもしれません。

対象商品:
38568975
2019-08-16
用途:
通常のドライバー(縦)ではできない高さのないねじ止めに使うために購入しました。
サービス業

たて樋のT型足の交換の際に使いましたが、ずばりと用途に適合しました。
交換もスムーズにできましたので、大変満足です。
山がつぶれた際の予備用ビットはどのようにして見つけたら良いか教えてください。 商品のページに掲載されていると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38568975
2019-11-23
用途:
隙間が少ない部分での作業
カトウ株式会社 様

ラチェットの角度が細かいので大変重宝しています。
もう少しビットの種類があると助かります。

対象商品:
38568975
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
38568975
2017-09-20
用途:
オートバイのキャブレター等
株式会社リアルズ 様 (運輸・通信業)

安物とは違うしっかり感。力もしっかり入ります。とは言えリーズナブルでとてもいいものです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする